Uchwyt zewnętrzny do toczenia, rowkowania

Nr art.: 2891540
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Seria FIX-GRIP
Maks. głębokość cięcia tmax 25 mm
Obszar zastosowania Wcinanie zewnętrzne, osiowe
Rodzaj produktu Uchwyty ostrzy
Długość L 170 mm
Szerokość b2 25 mm
Wysokość h1 25 mm
Szerokość skrawania w 8 mm
Możliwość wcinania osiowego tak
Rodzaj zastosowania strona prawa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 2891540
EAN / GTIN 7291075160055
Numer producenta 2891540
Numer L L23920 992

Opis

Opis:

  • Uchwyt do rowkowania osiowego/toczenia, głębokość skrawania, maks. (CDX): 25 mm, szerokość cięcia (CW): 8 mm, długość całkowita (OAL): 170 mm

Cecha szcz.:

  • Głębokość cięcia, maks. (CDX) 25 mm
  • Kierunek (RĘKA) Prawa ręka
  • Szerokość cięcia (CW) 8 mm
  • Szerokość funkcjonalna (WF) 22 mm
  • Długość głowicy (LH) 50 mm
  • Długość całkowita (OAL) 170 mm
  • Wysokość trzonu (H) 25 mm
  • Szerokość trzonka (B) 25 mm