FGHIFR 40C-10A-6 Homlokbeszúró/esztergáló kések

Cikkszám: 2801478
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 6-8 hét
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
Sorozat FIX-GRIP
Termék fajtája Esztergakés

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 2801478
EAN / GTIN 7291075175219
Gyártó száma 2801478
L-szám L23920 1319

Leírás

Leírás:

Axiális hornyoló/forgácsoló szerszámtartó, vágási mélység, max. (CDX) 40 mm, vágási szélesség (CW) 6 mm, teljes hossz (OAL) 300 mm

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 40 mm
  • Vágási mélység, max (CDX) 40 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • Vágási szélesség (CW) 6 mm
  • Működési szélesség (WF) 20,8 mm
  • Fej hossza (bal) 80 mm
  • Dmin. Távolság 300 mm
  • Teljes hossz (OAL) 300 mm
  • Vágási átmérő (CUTDIA) 360 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "FIX-GRIP" Összes megtekintése