Wytaczadła do obróbki osiowej i wewnętrznej z płytkami skrawającymi FGPA. Prześwit do wewnątrz poniżej 8°.

Nr art.: 2801268
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Seria FIX-GRIP
Długość wysięgu L1 100 mm
Maks. głębokość cięcia tmax 70 mm
Min. średnica podcięcia D1 300 mm
Maks. średnica podcięcia D2 360 mm
Obszar zastosowania Wcinanie zewnętrzne, osiowe
Rodzaj produktu Uchwyty ostrzy
Długość L 320 mm
Szerokość b2 19,5 mm
Szerokość skrawania w 8 mm
Możliwość wcinania osiowego tak
Rodzaj zastosowania strona prawa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 2801268
EAN / GTIN 7291075175202
Numer producenta 2801268
Numer L L23920 2667

Opis

Opis:

  • Uchwyt do rowkowania osiowego/toczenia, głębokość skrawania, maks. (CDX): 70 mm, szerokość cięcia (CW): 8 mm, długość całkowita (OAL): 320 mm

Cecha szcz.:

  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 40 mm
  • Głębokość cięcia, maks. (CDX) 70 mm
  • Kierunek (RĘKA) Prawa ręka
  • Szerokość cięcia (CW) 8 mm
  • Szerokość funkcjonalna (WF) 19,5 mm
  • Długość głowicy (LH) 100 mm
  • Dmin Odcinanie 300 mm
  • Długość całkowita (OAL) 320 mm
  • Średnica cięcia (CUTDIA) 360 mm