Uchwyt zewnętrzny do toczenia, rowkowania

Nr art.: 2801274
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Seria FIX-GRIP
Obszar zastosowania Wcinanie zewnętrzne, osiowe
Rodzaj produktu Uchwyty ostrzy
Szerokość b2 25 mm
Wysokość h1 25 mm
Możliwość wcinania osiowego tak
Rodzaj zastosowania strona prawa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 2801274
EAN / GTIN 7291075160048
Numer producenta 2801274
Numer L L23920 2689

Opis

Opis:

  • Uchwyt do rowkowania osiowego/toczenia, głębokość skrawania, maks. (CDX): 20 mm, szerokość cięcia (CW): 6 mm, długość całkowita (OAL): 150 mm

Cecha szcz.:

  • Głębokość cięcia, maks. (CDX) 20 mm
  • Kierunek (RĘKA) Prawa ręka
  • Szerokość cięcia (CW) 6 mm
  • Szerokość funkcjonalna (WF) 23 mm
  • Długość głowicy (LH) 39 mm
  • Długość całkowita (OAL) 150 mm
  • Wysokość trzonu (H) 25 mm
  • Szerokość trzonka (B) 25 mm