• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

FGHIFR 40C-10A-6 Bohrstangen für die Axial- und Innenbearbeitung mit FGPA-Schneideinsätzen. Freimachung nach innen unter 8°.

Artikel-Nr.: 2801478
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Serie FIX-GRIP
Auskraglänge L1 80 mm
Schnitttiefe max. tmax 40 mm
Durchmesser Einstich min. D1 300 mm
Durchmesser Einstich max. D2 360 mm
Anwendungsbereich Axiales Außen-Einstechen
Produktart Schneidenträger
Länge L 300 mm
Breite b2 20,8 mm
Stechbreite w 6 mm
axiales Stechen möglich ja
Einsatzart rechts

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2801478
EAN / GTIN 7291075175219
Herstellernummer 2801478
L-Nummer L23920 1319

Beschreibung

Beschreibung:

Axialstechen-/drehen Werkzeughalter, Schneidtiefe, max. (CDX) 40 mm, Schneidbreite (CW) 6 mm, Gesamtlänge (OAL) 300 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 40 mm
  • Schneidtiefe, max. (CDX) 40 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Schneidbreite (CW) 6 mm
  • Funktionsbreite (WF) 20.8 mm
  • Kopflänge (LH) 80 mm
  • Dmin Abstechen 300 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 300 mm
  • Schneiddurchmesser (CUTDIA) 360 mm