FGHIFR 40C-10A-6 Vyvrtávací tyče pro axiální a vnitřní obrábění s břitovými destičkami FGPA. úhel hřbetu 8°.

Artiklové číslo: 2801478
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Řada FIX-GRIP
Nepodepřená délka L1 80 mm
Hloubka řezu max. tmax 40 mm
Průměr zápichu min. D1 300 mm
Průměr zápichu max. D2 360 mm
Rozsah použití Axiální vnější zapichování
Druh produktu Nožové držáky
Délka L 300 mm
Šířka b2 20,8 mm
Šířka upichování w 6 mm
Možnost axiálního upichování ano
Druh použití vpravo

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 2801478
EAN / GTIN 7291075175219
Číslo výrobce 2801478
L-číslo L23920 1319

Popis

Popis:

Axiální upínací/soustružnické držáky nástrojů, hloubka řezu, max. (CDX) 40 mm, šířka řezu (CW) 6 mm, celková délka (OAL) 300 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 40 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 40 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Šírka rezu (CW) 6 mm
  • Funkcní šírka (WF) 20.8 mm
  • Délka hlavy (LH) 80 mm
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 300 mm
  • Celková délka (OAL) 300 mm
  • Maximální prumer delení obrobku (CUTDIA) 360 mm