FGHIFR 40C-10A-6 Stružni noži za aksialno in notranje obdelovanje z rezalnimi vložki FGPA Sprostitev navznoter pod kotom 8°.

Št. art.: 2801478
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija FIX-GRIP
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2801478
EAN/GTIN 7291075175219
Številka proizvajalca 2801478
L-število L23920 1319

Opis

Opis:

Orodje za aksialno vrezovanje/struženje, globina rezanja, max. (CDX) 40 mm, širina rezanja (CW) 6 mm, skupna dolžina (OAL) 300 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 40 mm
  • Globina reza, maks (CDX) 40 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Širina reza (CW) 6 mm
  • Širina funkcije (WF) 20,8 mm
  • Dolžina glave (levo) 80 mm
  • DMin, odcep 300 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 300 mm
  • Premer reza (CUTDIA) 360 mm

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "FIX-GRIP" Poglej vse