FGHIFR 40C-10A-6 Barres d'alésage pour usinages frontaux et intérieurs avec 8° ou 10° d'angle d'attaque, pour les coupes interrompues et tournage arrière dans l'aluminium

Réf.: 2801478
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Série FIX-GRIP
Longueur de col L1 80 mm
Profondeur de coupe max. tmax 40 mm
Diamètre de gorge min. D1 300 mm
Diamètre de gorge max. D2 360 mm
Domaine d’application Gorges extérieures axiales
Type de produit Porte-plaquettes
Longueur L 300 mm
Largeur b2 20,8 mm
Largeur de gorge w 6 mm
Rainurage axial possible oui
Type d’utilisation droite

Identification et classification

Référence article 2801478
EAN / GTIN 7291075175219
Réf. fabricant 2801478
Article hors catalogue L23920 1319

Description

Description:

Porte-plaquettes de gorges frontales et dressage de face, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 40 mm, Largeur de coupe (CW) 6 mm, Longueur hors tout (OAL) 300 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 40 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 40 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Largeur de coupe (CW) 6 mm
  • Dimension fonctionnelle (WF) 20.8 mm
  • Longueur tête (LH) 80 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 300 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 300 mm
  • Diamètre tronçonnage pièce Maximum (CUTDIA) 360 mm