Obróbka wewnętrzna felg aluminiowych.

Nr art.: 2801267
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Chłodzenie wewnętrzne tak
Wlot płynu chłodząco-smarowego doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, promieniowe
Wyciek płynu chłodząco-smarowego odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
Środek chłodząco-smarowy tak
Seria FIX-GRIP
Oznaczenie producenta FGHIUR 40C-15A-8
Materiał skrawający HC
Grupa skrawania N (metale nieżelazne)
Długość wysięgu L1 80 mm
Maks. głębokość cięcia tmax 0 mm
Min. średnica podcięcia D1 160 mm
Obszar zastosowania Wcinanie zewnętrzne, osiowe
Rodzaj produktu Uchwyty ostrzy
Długość L 320 mm
Szerokość b2 21 mm
Szerokość skrawania w 8 mm
Możliwość wcinania osiowego tak
Rodzaj zastosowania Wersja neutralna

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 2801267
EAN / GTIN 7291075194494
Numer producenta 2801267
Numer L L23920 2660

Opis

Opis:

  • Uchwyt do rowkowania osiowego/toczenia, głębokość skrawania, maks. (CDX): 0 mm, szerokość cięcia (CW): 8 mm, długość całkowita (OAL): 320 mm

Cecha szcz.:

  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 40 mm
  • Głębokość cięcia, maks. (CDX) 0 mm
  • Szerokość cięcia (CW) 8 mm
  • Szerokość funkcjonalna (WF) 21 mm
  • Długość głowicy (LH) 80 mm
  • Dmin Odcinanie 160 mm
  • Długość całkowita (OAL) 320 mm