FGHIFR 40C-10A-6 Barras de Mandrinar con Ángulo de Posición 8º/10º para Corte Interrumpido y Torneado en Retroceso en Aluminio

Número de artículo: 2801478
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Serie FIX-GRIP
Longitud de alcance L1 80 mm
Profundidad de corte máx. tmax 40 mm
Diámetro de penetración mín. D1 300 mm
Diámetro de penetración máx. D2 360 mm
Intervalo de aplicación Ranurado externo axial
Tipo de producto Soporte para plaquitas
Longitud L 300 mm
Anchura b2 20,8 mm
Anchura de tronzado w 6 mm
Posibilidad de tronzado axial
Tipo de boca a derecha

Identificación y clasificación

Número de artículo 2801478
EAN / GTIN 7291075175219
Número del fabricante 2801478
Número L L23920 1319

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de plaquitas intercambiables para planeado ranurado/torneado frontal, Profundidad máxima de corte (CDX) 40 mm, Ancho de corte (CW) 6 mm, Longitud total (OAL) 300 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 40 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 40 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Ancho de corte (CW) 6 mm
  • Ancho funcional (WF) 20.8 mm
  • Longitud de la cabeza (LH) 80 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 300 mm
  • Longitud total (OAL) 300 mm
  • Diámetro máximo de la pieza para tronzado (CUTDIA) 360 mm