{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Metoda przełączania kierunku obrotów | Dźwignia przełączająca | |
| Materiał narzędzia | Stal chromowo-molibdenowa | |
| Długość całkowita L | 116 mm | |
| Powierzchnia narzędzia | powierzchnia chromowana | |
| Szerokość | 22 mm | |
| Wysokość | 11,4 mm | |
| Kolor RAL | RAL 9005 | |
| Odcień, Czarny | Czarny głęboki | |
| Część opisana, Czarny głęboki | Gummigriff | |
| Rozmiar gniazda wyjściowego, czworokątem zewnętrznym | 1/4 cala | |
| Wersja | Przegub (obrotowy) | |
| Właściwości uchwytu | Ergonomiczne; właściwości przeciwpoślizgowe | |
| Typ uchwytu | Uchwyt standardowy | |
| Kolor | Czarny; Srebrna | |
| Rodzaj produktu | Grzechotki | |
| Napęd | Uchwyt | |
| Człon | czworokątem zewnętrznym | |
| Funkcja teleskopowania | nie | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 2774JS | |
| EAN / GTIN | 4991644020553 | |
| Numer producenta | 2774JS | |
| Numer L | L60050 3260 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 Luxembourg, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com |