{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Ændring af omdrejningsretning | omskifterhåndtag | |
| Materiale, værktøj | krom-mylobdæn-stål | |
| Længde i alt L | 116 mm | |
| Overflade, værktøj | forkromet | |
| Bredde | 22 mm | |
| Højde | 11,4 mm | |
| RAL nuance | RAL 9005 | |
| Farvetone, sort | Dybsort | |
| beskrevet del, Dybsort | Gummigriff | |
| Størrelse, udgang, Udvendig firkant | 1/4 tomme | |
| Udførelse | led (drejeligt) | |
| Egenskaber, greb | ergonomisk; skridsikker | |
| Type, greb | standardgreb | |
| Farve | sort; sølvfarvet | |
| Produkttype | Skraldenøgle | |
| Drev | greb | |
| Udgang | Udvendig firkant | |
| Teleskopfunktion | nej | |
| Indhold | enkelt del |
| Artikelnummer | 2774JS | |
| EAN/GTIN | 4991644020553 | |
| Producentnummer | 2774JS | |
| L-nummer | L60050 3260 | |
| Producent/ansvarlig person | Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 Luxembourg, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com |