{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Zmena smeru otáčania cez | páčka prepínača | |
| Materiál nástroja | chróm-molybdénová oceľ | |
| Dĺžka celkovo L | 116 mm | |
| Povrch nástroja | chrómované | |
| Šírka | 22 mm | |
| Výška | 11,4 mm | |
| Farebný odtieň RAL | RAL 9005 | |
| Farebný odtieň, čierna | Čierna hlboká | |
| popísaný diel, Čierna hlboká | Gummigriff | |
| Veľkosť výstupu, Vonkajší štvorhran | 1/4 palca | |
| Prevedenie | kĺb (otočný) | |
| Vlastnosti rukoväti | ergonomické; protišmykové | |
| Druh rukoväti | štandardná rukoväť | |
| Farba | čierna; strieborná | |
| Druh produktu | račňa | |
| Pohon | rukoväť | |
| Pohon | Vonkajší štvorhran | |
| Teleskopická funkcia | nie | |
| Obsah | jednotlivý diel |
| Číslo položky | 2774JS | |
| EAN/GTIN | 4991644020553 | |
| Číslo výrobcu | 2774JS | |
| Číslo L | L60050 3260 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 Luxembourg, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com |