{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Artikelnummer:
| Wisseling van draairichting via | omschakelpal | |
| Materiaal gereedschap | chroom-molybdeenstaal | |
| Lengte totaal L | 116 mm | |
| Oppervlak gereedschap | verchroomd | |
| Breedte | 22 mm | |
| Hoogte | 11,4 mm | |
| RAL kleur | RAL 9005 | |
| Kleur, zwart | Gitzwart | |
| beschreven onderdeel, Gitzwart | Gummigriff | |
| Maat aandrijving, Buitenvierkant | 1/4 inch | |
| Uitvoering | scharnier (zwenkbaar) | |
| Eigenschappen handvat | antislip; ergonomisch | |
| Type handvat | standaard greep | |
| Kleur | zwart; zilver | |
| Producttype | Ratel | |
| Aandrijving | handvat | |
| Uitgang | Buitenvierkant | |
| Telescoopfunctie | nee | |
| Inhoud | losse onderdelen |
| Artikelnummer | 2774JS | |
| EAN/GTIN | 4991644020553 | |
| Nummer fabrikant | 2774JS | |
| L-nummer | L60050 3260 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 Luxembourg, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com |