1/4″ Carraca articulada, ajustable 116 mm

N.º do artigo: 2774JS
Preço por 1 peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 1-2 semanas
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
Dados Técnicos

Mudança de direção de rotação através de alavanca de reversão
Material da ferramenta aço cromo-molibdénio
Comprimento total L 116 mm
Superfície da ferramenta cromado
Largura 22 mm
Altura 11,4 mm
Cor RAL RAL 9005
Cor, preto Preto profundo
peça descrita, Preto profundo Gummigriff
Tamanho lado saída, Quadrado exterior 1/4 polegadas
Modelo articulação (giratória)
Propriedades do punho antiderrapante; de design ergonómico
Tipo de punho punho padrão
Cor preto; prateado
Tipo de produto Roquete
Acionamento punho
Saída Quadrado exterior
Função telescópica não
Índice peça individual

Identificação e classificação

Número do artigo 2774JS
EAN/GTIN 4991644020553
Número do fabricante 2774JS
Número L L60050 3260
Fabricante/responsável Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 Luxembourg, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Descrição

Descrição:

  • Longitud: 116 mm
  • D1: 22 mm
  • Altura: 11,4 mm
  • Conduzca: 1/4″
  • Plaza externa
  • Salida 1/4″
  • Plaza externa
  • Superficie: cromado
  • Material: Cromo Molibdeno