{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Drehrichtungswechsel über | Umschalthebel | |
| Material Werkzeug | Chrom-Molybdän-Stahl | |
| Länge gesamt L | 116 mm | |
| Oberfläche Werkzeug | verchromt | |
| Breite | 22 mm | |
| Höhe | 11,4 mm | |
| RAL Farbton | RAL 9005 | |
| Farbton, schwarz | Tiefschwarz | |
| beschriebenes Teil, Tiefschwarz | Gummigriff | |
| Größe Abtrieb, Außenvierkant | 1/4 Zoll | |
| Ausführung | Gelenk (schwenkbar) | |
| Eigenschaften Griff | ergonomisch; rutschhemmend | |
| Art Griff | Standardgriff | |
| Farbe | schwarz; silber | |
| Produktart | Knarre | |
| Antrieb | Griff | |
| Abtrieb | Außenvierkant | |
| Teleskopfunktion | nein | |
| Inhalt | Einzelteil |
| Artikelnummer | 2774JS | |
| EAN / GTIN | 4991644020553 | |
| Herstellernummer | 2774JS | |
| L-Nummer | L60050 3260 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 Luxembourg, Luxemburg, www.ko-ken-europe.com |