{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Sprememba smeri vrtenja prek | preklopna ročica | |
| Material, orodje | krommolibdenovo jeklo | |
| Celotna dolžina L | 116 mm | |
| Površina orodja | kromirano | |
| Širina | 22 mm | |
| Višina | 11,4 mm | |
| Barvni odtenek RAL | RAL 9005 | |
| Barvni odtenek, črna | Globoko črna | |
| Opisan del, Globoko črna | Gummigriff | |
| Velikost odgona, Zunanji 4-kotnik | 1/4-colske | |
| Izvedba | zglob (gibljiv) | |
| Lastnosti ročaja | blaži drsenje; ergonomično | |
| Vrsta ročaja | standarni ročaj | |
| Barva | črna; srebro | |
| Vrsta izdelka | Raglja | |
| Pogon | ročaj | |
| Pogon | Zunanji 4-kotnik | |
| Teleskopska funkcija | ne | |
| Vsebina | posamezni del |
| Številka izdelka | 2774JS | |
| EAN/GTIN | 4991644020553 | |
| Številka proizvajalca | 2774JS | |
| L-število | L60050 3260 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 Luxembourg, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com |