{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Schimbarea direcției de rotație prin | Levier de comutare | |
| Material unealtă | Oţel crom-molibden | |
| Lungimea totală L | 116 mm | |
| Suprafața sculei | cromat | |
| Lăţime | 22 mm | |
| Înălţime | 11,4 mm | |
| RAL nuanță | RAL 9005 | |
| Nuanță, negru | Negru intens | |
| partea descrisă, Negru intens | Gummigriff | |
| Mărime antrenare, Pătrat exterior | 1/4 inch | |
| Execuție | Articulație (pivotantă) | |
| Proprietăți mâner | Ergonomic; antiderapant | |
| Tip de mâner | Mâner standard | |
| Culoarea | negru; argintiu | |
| Tip produs | Clichet | |
| Acţionare | Mâner | |
| Portanţă | Pătrat exterior | |
| Funcție telescopică | nu | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 2774JS | |
| EAN / GTIN | 4991644020553 | |
| Număr producător | 2774JS | |
| L-Număr | L60050 3260 | |
| Producător/responsabil | Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 Luxembourg, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com |