{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Cambio del senso di rotazione tramite | Levetta di conversione | |
| Materiale utensile | Acciaio al cromo-molibdeno | |
| Lunghezza complessiva L | 116 mm | |
| Superficie dell´utensile | es. cromata | |
| Larghezza | 22 mm | |
| Altezza | 11,4 mm | |
| Tonalità RAL | RAL 9005 | |
| Tonalità cromatica, nero | Nero intenso | |
| Parte descritta, Nero intenso | Gummigriff | |
| Attacco grande, Quadro esterno | 1/4 pollice | |
| Esecuzione | Giunto (orientabile) | |
| Caratteristiche maniglia | Es. ergonomica; es. antiscivolo | |
| Tipo di maniglia | Maniglia standard | |
| Colore | nero; argento | |
| Tipo di prodotto | Cricchetto | |
| Trasmissione | Impugnatura | |
| Uscita | Quadro esterno | |
| Funzione telescopica | no | |
| Contenuto | parte singola |
| Codice articolo | 2774JS | |
| EAN / GTIN | 4991644020553 | |
| Codice del produttore | 2774JS | |
| Numero-L | L60050 3260 | |
| Produttore/persona responsabile | Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 Luxembourg, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com |