1/4″ Cliquet articulé, réversible

Réf.: 2774JS
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
Changement du sens de rotation via levier d’inversion
Matériau outil acier au chrome-molybdène
Longueur totale L 116 mm
Surface outil avec chromage
Largeur 22 mm
Hauteur 11,4 mm
Couleur RAL RAL 9005
Teinte, noir Noir foncé
Pièce décrite, Noir foncé Gummigriff
Taille côté sortie, Carré mâle 1/4 pouce
Exécution articulation (pivotante)
Caractéristiques poignée propriété antidérapante; propriété ergonomique
Type de poignée poignée standard
Couleur noir; argent
Type de produit Cliquets
Transmission poignée
Entraînement de sortie Carré mâle
Fonction télescopique non
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 2774JS
EAN / GTIN 4991644020553
Réf. fabricant 2774JS
Article hors catalogue L60050 3260
Fabricant/personne responsable Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 Luxembourg, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Description

Description:

  • 1/4″ Cliquet articulé, réversible