{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Seria | Master Eco | |
| Długość całkowita L | 80 mm | |
| Szerokość funkcjonalna L4 | 20 mm | |
| Wysokość chwytu h | 16 mm | |
| Chłodzenie wewnętrzne | tak | |
| Wlot płynu chłodząco-smarowego | doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, rowek promieniowy na chwycie | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Oznaczenie producenta | GARANT Master Eco Klemmdrehhalter | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny | |
| Typ uchwytu | Gniazdo czworokątne | |
| Wykonanie uchwytu | wymiar metryczny | |
| Wielkość uchwytu, metryczna | 16 mm | |
| Kształt chwytu | czworokątne | |
| Szerokość chwytu b | 16 mm | |
| Kształt główki | czworokątne | |
| Długość bijaka L1 | 30 mm | |
| Długość korpusu | 80 mm | |
| Proces obróbki | toczenie gwintów zewnętrznych | |
| Sposób mocowania płytki skrawającej | S (z otworem pogłębianym, przykręcanie przez otwór) | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Proces obróbki | Obróbka gwintów zewnętrzna (EGA) | |
| Code Gewindehalter | SER1616F16 | |
| Rodzaj produktu | Uchwyt zaciskowy | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 272007 16/16 | |
| EAN / GTIN | 4069515047067 | |
| Numer producenta | 272007 16/16 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |