• Dňa 06.01.2026 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú vyskladnené v stredu 07.01.2026.

Otočný držiak upnutie skrutky GARANT Master Eco, pravé, Veľkosť stopky / doštičky L: 16/16

Č. pol.: 272007 16/16
Nový produkt
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
30 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť stopky / doštičky L Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Vnútorné chladenie: áno

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Master Eco
Veľkosť stopky 16 mm
Veľkosť doštičiek 16 mm
Druh použitia pravé
Vnútorné chladenie áno
Funkčná šírka L4 20 mm
Dĺžka hlavy L1 30 mm
Celková dĺžka L 80 mm
Upínacia skrutka pre dosku závitu 269023 3
Podložka 1,5° 272600 1,5
Upevňovacia skrutka pre podložku 279824 1
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 272007 16/16
EAN/GTIN 4069515047067
Číslo výrobcu 272007 16/16
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Účinné chladenie priamo na reznej hrane a prídavným chladením voľných plôch.

Rozsah dodávky:

S podložkou 1,5°.

Poznámka:

Prenos chladiacej kvapaliny cez pozdĺžny otvor na spodnej strane hriadeľa v spojení s upínačom GARANT Master Eco č. 319006319136, príp. č. 317900 pri dĺžke stopky < 125 mm. Voliteľná možnosť pripojenia pomocou hadicovej prípojky (G 1/8 palca) č. 269207 a 269208.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Z tej istej série "Master Eco" Zobraziť všetky