Soporte de torneado de apriete GARANT Master Eco, derecha, Tamaño de vástago / plaquita L: 16/16mm

Número de artículo: 272007 16/16
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
17 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño de vástago / plaquita L (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Refrigeración interior
Entrada de lubricante refrigerante Con entrada de lubricante refrigerante, ranura axial en el vástago
Lubricante refrigerante
Serie Master Eco
Forma del mango cuadrada
Altura del mango 16 mm
Anchura del mango 16 mm
Anchura funcional 20 mm
Longitud del cuerpo de base 80 mm
Proceso de mecanizado de torneado torneado exterior
Sentido del corte Corte a derecha
Tipo de producto Soporte de apriete
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 272007 16/16
EAN / GTIN 4069515047067
Número del fabricante 272007 16/16
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Refrigeración altamente eficiente directamente en el filo y refrigeración adicional de superficies libres.

Volumen de suministro:

Con calzo 1,5°.

Nota:

Adaptador para refrigerante a través de agujero largo en la parte inferior del mango en combinación con asientos GARANT Master Eco n.° 319006319136 o n.° 317900 con una longitud del mango de < 125 mm. Posibilidad de conexión opcional mediante conexión de manguera (G 1/8 pulgadas) n.° 269207 y 269208.

Descargas y documentos

Productos adecuados

De la misma serie "Master Eco" Ver todos