{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Chłodzenie wewnętrzne | Tak | |
| Środek chłodząco-smarowy | zak | |
| Seria | Master Eco | |
| Kształt chwytu | czworokątne | |
| Wysokość chwytu h | 20 mm | |
| Szerokość chwytu b | 20 mm | |
| Kształt główki | czworokątne | |
| Długość bijaka L1 | 30 mm | |
| Szerokość funkcjonalna L4 | 25 mm | |
| Długość całkowita L | 90 mm | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Rodzaj produktu | Uchwyt zaciskowy |
| Numer artykułu | 272007 20/16 | |
| EAN / GTIN | 4069515047074 | |
| Numer producenta | 272007 20/16 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |