GARANT Master Eco klemdraaihouder schroefklemming, rechts, Schacht- / plaatafmeting L: 16/16mm

Artikelnummer: 272007 16/16
Nieuw product.
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
32 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schacht- / plaatafmeting L (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Master Eco
Schachtgrootte 16 mm
Plaatafmeting 16 mm
Inzetsoort rechts
Inwendige koeling ja
Functiebreedte L4 20 mm
Koplengte L1 30 mm
Totale lengte L 80 mm
Spanschroef voor draadsnijplaat 269023 3
Onderlegplaat 1,5° 272600 1,5
Klemschroef voor onderlegplaat 279824 1
Producttype Klemdraaihouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 272007 16/16
EAN/GTIN 4069515047067
Nummer fabrikant 272007 16/16
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Zeer efficiënte koeling direct bij de snijkant en extra koeling van de vrije oppervlakken.

Levering:

Met onderlegplaat 1,5°.

Tip:

Koelmiddeloverdracht via slobgat aan de onderkant van de schacht in combinatie met GARANT Master Eco-opname nr. 319006319136 resp. nr. 317900 bij schachtlengte < 125 mm. Optionele aansluitmogelijkheid via slangverbinding (G 1/8 inch) nr. 269207 en 269208.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "Master Eco" Bekijk alles