Soustružnický držák GARANT Master Eco, upínání šroubem, pravá, Velikost stopky / destičky L: 16/16mm

Artiklové číslo: 272007 16/16
Nový produkt
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
30 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost stopky / destičky L (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Vnitřní chlazení: ano

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Série Master Eco
Velikost stopky 16 mm
Velikost destiček 16 mm
Způsob použití pravá
Vnitřní chlazení ano
Funkční šířka L4 20 mm
Délka hlavy L1 30 mm
Celková délka L 80 mm
Upínací šroub pro závitovou destičku 269023 3
1,5° podložka 272600 1,5
Svěrný šroub pro podložku 279824 1
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 272007 16/16
EAN / GTIN 4069515047067
Číslo výrobce 272007 16/16
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Vysoce účinné chlazení přímo na břitu a dodatečné chlazení volných ploch.

Rozsah dodávky:

S podložkou 1,5°.

Poznámka:

Přenos chladicího média podélným otvorem na spodní straně stopky v kombinaci s upínačem GARANT Master Eco č. 319006319136 nebo č. 317900 s délkou stopky < 125 mm. Volitelné připojení pomocí hadicové spojky (G 1/8 palce) č. 269207 a 269208.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Ze stejné série "Master Eco" Zobrazit všechny