Uchwyt narzędziowy VDI GARANT Master Eco kształt B1 promieniowe, prawe, krótkie, ⌀ chwytu d1: 20mm

Nr art.: 319006 20
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
17 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ chwytu d1 (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Chłodzenie wewnętrzne tak
Wlot płynu chłodząco-smarowego doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowe na kole osi otworów
Wyciek płynu chłodząco-smarowego odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, rozproszone, z regulacją
Pozycja złącz Po stronie maszyny; Po stronie detalu
Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 1 chwyt walcowy
Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 2 Gniazdo czworokątne
Kod miejsca rozdzielenia ZYL0200ZZ15; VKT16160115
Kształt uchwytu Standard
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny; wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 20 mm; 16 mm
Sposób mocowania Uzębienie płaskie
Średnica trzonka DS 20 mm
Długość chwytu LS 40 mm
Średnica uchwytu, dolna odchyłka wymiaru -0,013 mm
Środek chłodząco-smarowy tak
Seria Master Eco
Oznaczenie producenta GARANT Master Eco VDI-Werkzeugaufnahme Form B1 radial rechts, kurz
Złącze po stronie maszyny VDI 20
Złącze po stronie obrabianego przedmiotu Vierkant 16
Długość funkcjonalna 16 mm
Wysokość funkcjonalna h1 16 mm
Konstrukcja krótkie
Położenie narzędzia strona prawa
Z kanalikami doprowadz. chłodziwo tak
Złącze Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2
Rodzaj produktu Uchwyty narzędziowe VDI
d1 20 mm
l1 16 mm
h5 27 mm
b2 30 mm
l2 30 mm
h6 30 mm
Długość całkowita L 70 mm
Wysokość całkowita H1 30 mm
Szerokość łącznie B1 55 mm
Norma DIN 69880; DIN ISO 10889; VDI 3425
Platformy B
Możliwe chłodzenie wewnętrzne tak
Materiał Stal do nawęglania
Obróbka powierzchniowa hartowana; wersja zeszlifowana
Masa 0,6 kg
Zawartość 1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 319006 20
EAN / GTIN 4067263201755
Numer producenta 319006 20
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

  • Utwardzane dyfuzyjnie HRC 58 ±2.
  • Wszystkie powierzchnie robocze szlifowane.
  • Z kulistymi dyszami rozpryskowymi.

Zastosowanie:

Głównie do obróbki zewnętrznej.

Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, arkusz 2.