Uchwyt narzędziowy VDI GARANT Master Eco kształt B3 promieniowe, prawe, krótkie, ⌀ chwytu d1: 20mm

Nr art.: 319026 20
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
28 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ chwytu d1 (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Wlot płynu chłodząco-smarowego
doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, promieniowe
Wyciek płynu chłodząco-smarowego
odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, rozproszone, z regulacją
Pozycja złącz
Po stronie maszyny; Po stronie detalu
Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 1
chwyt walcowy
Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 2
Gniazdo czworokątne
Kod miejsca rozdzielenia
ZYL0200ZZ15; VKT16160115
Kształt uchwytu
Standard
Wykonanie uchwytu
wymiar metryczny; wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna
20 mm; 16 mm
Sposób mocowania
Czop
Klasa tolerancji uchwytu
h6
Średnica trzonka DS
20 mm
Długość chwytu LS
40 mm
Średnica uchwytu, dolna odchyłka wymiaru
-0,013 mm
Środek chłodząco-smarowy
tak
Seria
Master Eco
Oznaczenie producenta
GARANT Master Eco VDI-Werkzeugaufnahme Form B3 radial rechts
Złącze po stronie maszyny
VDI 20
Złącze po stronie obrabianego przedmiotu
Vierkant 16
Wysokość funkcjonalna h1
16 mm
Konstrukcja
krótkie
Położenie narzędzia
strona prawa
Z kanalikami doprowadz. chłodziwo
tak
Złącze
Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2
Rodzaj produktu
Uchwyty narzędziowe VDI
d1
20 mm
l1
16 mm
h5
27 mm
b2
30 mm
l2
30 mm
h6
30 mm
Długość całkowita L
70 mm
Wysokość całkowita H1
57 mm
Szerokość łącznie B1
55 mm
Norma
DIN 69880; DIN ISO 10889; VDI 3425
Platformy
B
Możliwe chłodzenie wewnętrzne
tak
Materiał
Stal do nawęglania
Obróbka powierzchniowa
hartowana; wersja zeszlifowana
Masa
0,6 kg
Zawartość
1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 319026 20
EAN / GTIN 4067263237556
Numer producenta 319026 20
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

  • Utwardzane dyfuzyjnie HRC 58 ±2.
  • Wszystkie powierzchnie robocze szlifowane.
  • Z kulistymi dyszami rozpryskowymi.

Zastosowanie:

Głównie do obróbki zewnętrznej.

Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, arkusz 2.