• Chers clients, Notre entreprise sera fermée du 24/12/2025 au 04/01/2026. À partir du lundi, 05/01/2026, nous serons de nouveau à votre disposition. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une année 2026 pleine de réussite !

Porte-outils GARANT Master Eco, blocage par vis, droite, Carré / plaquette L: 16/16mm

Réf.: 272007 16/16
Nouveau produit
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
31 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Carré / plaquette L (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Master eco
Taille de queue 16 mm
Taille plaquette 16 mm
Type d'utilisation droite
Arrosage interne oui
Largeur fonctionnelle L4 20 mm
Longueur de tête L1 30 mm
Longueur totale L 80 mm
Vis de serrage pour plaquette de filetage 269023 3
Sous-plaquette 1,5° 272600 1,5
Vis de serrage pour sous-plaquette 279824 1
Type de produit Porte-outils à vis

Identification et classification

Référence article 272007 16/16
EAN / GTIN 4069515047067
Réf. fabricant 272007 16/16
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Arrosage très efficace directement sur l’arête et arrosage supplémentaire des faces de dépouille.

Livraison:

Avec sous-plaquette 1,5°.

Remarque(s):

Apport de lubrifiant par le trou oblong sur la face inférieure de la queue en association avec les porte-outils GARANT Master Eco 319006319136 ou 317900 pour une longueur de queue < 125 mm. Possibilité de raccordement au choix via raccords de tuyau (G 1/8 pouce) 269207 et 269208.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "Master eco" Afficher tout

Conseillers produits et services

Connectez-vous