• Vi har flyttat! Ravemas webbshop för Hoffmann Groups produkter finns numera på shop.ravema.se Läs mer

GARANT Master Eco-klämhållare med skruvklämning, Höger, Skaft- / platttstorlek L: 16/16mm

Art-nr.: 272007 16/16
Ny produkt
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
30 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Skaft- / platttstorlek L (mm) Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

  • Invändig: ja

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Master Eco
Skaftmått 16 mm
Vändskärsstorlek 16 mm
Användning Höger
Invändig ja
Funktionsbredd L4 20 mm
Huvudängd L1 30 mm
totallängd L 80 mm
Spännskruv för gängskär 269023 3
Underläggsplatta 1,5° 272600 1,5
Klämskruv för underläggsplatta 279824 1
Produktslag Skärhållare

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 272007 16/16
EAN/GTIN 4069515047067
Tillverkarens nummer 272007 16/16
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

Högeffektiv kylning direkt på eggen och extra friytkylning.

Leveransinnehåll:

Med underläggsplatta 1,5°

Anmärkning:

Kylvätskeöverföring via avlångt hål på skaftets undersida i kombination med GARANT Master Eco-fästen nr 319006319136 resp. nr 317900 vid skaftlängd < 125 mm. Som tillval anslutningsmöjlighet via slangkoppling (G 1/8 tum) nr 269207 och 269208.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Från samma serie "Master Eco" Visa alla