• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Portainserti con bloccaggio e serraggio viti GARANT Master Eco, destro, Dim. codolo / Misura inserto L: 16/16mm

Codice art.: 272007 16/16
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
31 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Dim. codolo / Misura inserto L (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Master Eco
Dimensione codolo 16 mm
Misura inserto 16 mm
Tipo di impiego destro
Passaggio interno per LR
Ampiezza funzionale L4 20 mm
Lunghezza della testina L1 30 mm
Lunghezza complessiva L 80 mm
Vite di serraggio per inserto per filettare 269023 3
Sottoplacchetta da 1,5° 272600 1,5
Vite di serraggio per sottoplacchetta 279824 1
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a staffa

Identificazione e classificazione

Codice articolo 272007 16/16
EAN / GTIN 4069515047067
Codice del produttore 272007 16/16
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Raffreddamento altamente efficiente direttamente sul tagliente e lubrorefrigerazione aggiuntiva.

Fornitura:

Con sottoplacchetta da 1,5°.

Nota:

Passaggio del lubrorefrigerante tramite il foro longitudinale sul lato inferiore del codolo in combinazione con attacco GARANT Master Eco n. art. 319006319136 oppure n. art. 317900 con lunghezza codolo < 125 mm. Possibilità di collegamento opzionale tramite raccordo per tubo flessibile (G 1/8 pollice) n. art. 269207 e 269208.

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "Master Eco" Visualizza tutto