Uchwyt narzędziowy VDI GARANT Master Eco kształt C2 osiowe, lewe, ⌀ chwytu d1: 20mm

Nr art.: 319116 20
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
21 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ chwytu d1 (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Wlot płynu chłodząco-smarowego doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, promieniowe
Wyciek płynu chłodząco-smarowego odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, rozproszone, z regulacją
Pozycja złącz Po stronie maszyny; Po stronie detalu
Typ uchwytu chwyt walcowy; Gniazdo czworokątne
Kod miejsca rozdzielenia ZYL0200ZZ15; VKT16160115
Kształt uchwytu Standard
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny; wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 20 mm; 16×16 mm
Sposób mocowania Czop
Średnica trzonka DS 20 mm
Długość chwytu LS 40 mm
Środek chłodząco-smarowy tak
Seria Master Eco
Oznaczenie producenta GARANT Master Eco VDI-Werkzeugaufnahme Form C2 axial, links
Złącze po stronie maszyny VDI 20
Długość wysięgu A 55 mm
Wysokość funkcjonalna H 16 mm
Położenie narzędzia strona lewa
Z kanalikami doprowadz. chłodziwo tak
Odległość od środka do zewnętrznej krawędzi B 27
Złącze Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2
Rodzaj produktu Uchwyty narzędziowe VDI
Długość całkowita L 90 mm
Wysokość całkowita H1 30 mm
Szerokość łącznie B1 52 mm
Norma DIN 69880; DIN ISO 10889; VDI 3425
Platformy C
Możliwe chłodzenie wewnętrzne tak
Materiał Stal do nawęglania
Obróbka powierzchniowa hartowana; wersja zeszlifowana
Masa 1,2 kg
Zawartość 1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 319116 20
EAN / GTIN 4067263237983
Numer producenta 319116 20
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

  • Utwardzane dyfuzyjnie HRC 58 ±2.
  • Wszystkie powierzchnie robocze szlifowane.
  • Z kulistymi dyszami rozpryskowymi.

GARANT Eco − do stosowania ze zwykłymi oprawkami, GARANT Eco − system oprawek przecinaków nr 273830−273891 i GARANT Eco − uchwyty podstawowe do przecinania nr 273651.

Zastosowanie:

Do toczenia poprzecznego.

Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, arkusz 2.