Sada šroubů pro vyměnitelné destičky, 10dílná, Typ: 39

Artiklové číslo: 269028 39
Nastavit cenu 10 kusy (CZK 69,80 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
8 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Nastavit cenu 10 kusy (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Nespecifikovaný šroub
Obsah sada
Rozměr závitu d1 M2,2×0,25
Profil pohonu TORX® vnitřní
Velikost pohonu TX7
Jmenovitá délka L 5 mm
Doporučený utahovací moment max. 1,2 Nm
Počet přepážek 10 ks
Tvar hlavy šroubů Válcová hlava
S nákružkem ne
Provedení stopky Plný závit
Obsah 10 ks
Druh závitu Metrický ISO normální závit
Doporučený utahovací moment min. 1,2 Nm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 269028 39
EAN / GTIN 4062406252397
Číslo výrobce 269028 39