Wendeplattenschrauben-Set, 10-teilig, Typ: 27

Artikel-Nr.: 269028 27
Setpreis 10 Stück (7,24 € / 1 Stück)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
15 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Setpreis 10 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schraube unspezifiziert
Inhalt Satz / Sortiment
Gewindegröße d1 M2
Antriebsprofil TORX® Innen
Antriebsgröße TX6
Nennlänge L 4,5 mm
empfohlenes Anzugsmoment max. 0,5 Nm
Anzahl Teile 10 St.
Herstellerbezeichnung Wendeplattenschrauben-Set, 10-teilig, Typ: 27
Schraubenkopf-Form Senkkopf
mit Bund nein
Schaft-Ausführung Vollgewinde
Inhalt 10 St.
Gewindeart Metrisches ISO-Regelgewinde

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 269028 27
EAN / GTIN 4062406248895
Herstellernummer 269028 27