Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 11

Č. pol.: 269028 11
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Obsah 10-dielne
Pohon TX7
Závit M2,2
Dĺžka L 5 mm
Uťahovací moment 0,6 Nm
Druh produktu Skrutka

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 269028 11
EAN/GTIN 4062406248574
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
    Typ Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka