{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Sposób mocowania płytki skrawającej | S (z otworem pogłębianym, przykręcanie przez otwór) | |
| Liczba ostrzy | 3 szt. | |
| Oznaczenie płytki skrawającej | TOHX 140305 N | |
| Gatunek | P25M | |
| Materiał skrawający | HM | |
| Grupa skrawania | M (stal nierdzewna); P (stal) | |
| Promień naroża R | 0,5 mm | |
| Powłoka | wersja powlekana | |
| Klasa tolerancji | H | |
| Wersja łamacza wiórów | G06 | |
| Maksymalnie na mokro | nadaje się | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Seria | W30 | |
| kształt podstawowy | kształt trójkątny | |
| Grubość płytki skrawającej S | 3,18 mm | |
| Wersja płytki skrawającej | wersja neutralna, | |
| Długość krawędzi skrawającej l | 13,5 mm | |
| Średnica płytki skrawającej d | 8,2 mm | |
| Kąt narożny | 60 stopni | |
| Kąt natarcia | 0 stopni | |
| Warunek skrawania | Nieciągły | |
| Kod ISO | TOHX 140305 N | |
| Min. głębokość skrawania w zalecanym obszarze roboczym | 0,5 mm | |
| Maks. głębokość skrawania w zalecanym obszarze roboczym ap max | 1,5 mm | |
| Min. głębokość skrawania ap | 0,35 mm | |
| Maks. głębokość skrawania ap | 3,5 mm | |
| Min. prędkość skrawania, zastosowanie główne | 120 m/min | |
| Maks. prędkość skrawania, zastosowanie główne | 300 m/min | |
| Min. prędkość skrawania, zastosowanie dodatkowe | 120 m/min | |
| Maks. prędkość skrawania, zastosowanie dodatkowe | 180 m/min | |
| Vorschub pro Umdrehung min. f | 0,1 mm/obr. | |
| Vorschub pro Umdrehung max. f | 0,3 mm/obr. | |
| Materiały skrawające, oznaczenie producenta | P25M | |
| Grubość płytki skrawającej T | 3,18 mm | |
| Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej | TOHX 140305 | |
| Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej wg ISO TS 13399-60 | TO01403054N | |
| Rodzaj produktu | Płytki skrawające | |
| Z kodem ISO | tak | |
| Norma | DIN ISO 1832 | |
| Kierunek używania | wersja neutralna, | |
| Do materiału | Stal (P); Stal nierdzewna (M) | |
| Przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | Obróbka zgrubna i wykańczająca; zgrubne | |
| Sposób mocowania | otwór na | |
| Łamacz wiórów | tak | |
| Warunek skrawania | przerywanie | |
| Liczba możliwości zastosowania | 3 szt. | |
| Masa | 3 g | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 268888 P25M | |
| EAN / GTIN | 4047109036925 | |
| Numer producenta | W30 26660.0503 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | CERATIZIT Luxembourg S.á r.l., Route de Holzem 101, 8232 Mamer, Luxembourg, www.ceratizit.com |