{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Référence fabricant | KOMET TOHX 140305EN-G06 P25M | |
| Forme de base | forme triangulaire | |
| Exécution de la plaquette | neutre | |
| Longueur arête de coupe l | 13,5 mm | |
| Hauteur arête de coupe | 3 mm | |
| Diamètre plaquette d | 8,2 mm | |
| rayon d’angle R | 0,5 mm | |
| angle de pointe | 60 degré | |
| angle de coupe | 0 degré | |
| Angle d’attaque | 0 degré | |
| Angle de dépouille standard (arête principale) | 8 degré | |
| Angle de dépouille standard (arête secondaire) | 8 degré | |
| Angle de dépouille standard (dent de planage) | 0 degré | |
| Code ISO | TOHX 140305 N | |
| Nuance de coupe | Carbure | |
| Groupe d’usinage | M (acier inoxydable); P (acier) | |
| Revêtement | avec revêtement | |
| Nuance | P25M | |
| Codage du point de séparation plaquette suivant ISO TS 13399-60 | TO01403054N | |
| Désignation de la plaquette | TOHX 140305 N | |
| type de produit | Plaquettes | |
| Avec code ISO | oui | |
| Nombre de lèvres | 3 pc. | |
| Sens d’utilisation | neutre | |
| Pour matériau | acier (P); acier inoxydable (M) | |
| Classe de tolérance | H | |
| Classement finition/ébauche | Ebauche-Finition; Finition | |
| Type de fixation | Alésage | |
| Brise-copeaux | oui | |
| Condition de coupe | Interrompue | |
| Poids | 3 g |
| Référence article | 268888 P25M | |
| EAN / GTIN | 4047109036925 | |
| Réf. fabricant | W30 26660.0503 | |
| Fabricant/personne responsable | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |