{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Tuotenro:
| Lastuamisneste | kyllä | |
| Märkä vähintään | soveltuu | |
| Märkä enintään | soveltuu | |
| Valmistajamerkintä | TOHX 140305EN-G06 P25M | |
| Kuivakäsittely | soveltuu | |
| Öljy | soveltuu | |
| Ilma | soveltuu | |
| Perusmuoto | kolmikulmainen | |
| Leikkuuterän paksuus | 3 mm | |
| Leikkuuterän pituus | 13,5 mm | |
| Leikkuuterän malli | Neutraali | |
| Leikkuureunan pituus | 13,5 mm | |
| Leikkuuterän halkaisija | 8,2 mm | |
| Kulmasäde | 0,5 mm | |
| Kärkikulma | 60 astetta | |
| Rintakulma | 6 astetta | |
| Asetuskulma | 0 astetta | |
| Normaali päästökulma (pääterä) | 8 astetta | |
| Normaali päästökulma (lisäterä) | 8 astetta | |
| Normaali päästökulma (tasoterä) | 0 astetta | |
| ISO-koodi | TOHX 140305 N | |
| Terämateriaali | KM | |
| Terämateriaali, valmistajan nimitys | P25M | |
| Laji | P25M | |
| Leikkuuterän paksuus | 3 mm | |
| Leikkuuterän kiinnitystapa | S (ruuvaus upotuksella porauksen läpi) | |
| Leikkuuterän liitäntäkohdan koodi | TOHX 140305 N | |
| Leikkuuterän liitäntäkohdan koodi ISO TS 13399-60 mukaan | TO01403054N | |
| Leikkuuterän nimitys | TOHX140305 | |
| Tuotetyyppi | Leikkuuterä | |
| ISO-koodilla | kyllä | |
| Standardi | DIN ISO 1832 | |
| Terien lukumäärä | 3 kpl | |
| Käyttösuunta | Neutraali | |
| Soveltuu materiaalille | ruostumaton teräs (M); teräs (P) | |
| Toleranssiluokka | H | |
| Työstömenetelmä | pisto ja upotus (EEA) | |
| Viimeistely-/rouhintajärjestys | Rouhinta-viimeistely; Viimeistely | |
| Kiinnitystapa | poraus | |
| Lastunmurtaja | kyllä | |
| Terämalli | teräväreunainen (F) | |
| Koneistusehto | hakkaava | |
| Käyttömahdollisuuksien lukumäärä | 3 kpl | |
| Paino | 3 g | |
| Sisältö | 1 kpl |
| Tuotekoodi | 268888 P25M | |
| EAN / GTIN | 4047109036925 | |
| Valmistajan numero | W30 26660.0503 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |