Inserto per tornitura TOHX 140305, neutro

Codice art.: 268888 P25M
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    21,44 € / 1 Articolo
  • da 10 Articolo
    17,86 € / 1 Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
277 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Tipo Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lubrorefrigerante
A umido min. idonea
A umido max. idonea
Denominazione originale prodotto TOHX 140305EN-G06 P25M
Lavorazione a secco idonea
Olio idonea
Aria idonea
Forma di base es. triangolare
Spessore inserti 3 mm
Lunghezza inserti 13,5 mm
Esecuzione inserto neutro
Lunghezza tagliente 13,5 mm
Diametro inserto 8,2 mm
Raggio di punta 0,5 mm
Angolo al vertice 60 grado
Angolo di spoglia superiore 6 grado
Angolo di regolazione 0 grado
Angolo di spoglia normale (tagliente principale) 8 grado
Angolo di spoglia normale (tagliente secondario) 8 grado
Angolo di spoglia normale (tagliente piano) 0 grado
Codice ISO TOHX 140305 N
Materiale da taglio HM
Materiali da taglio, codice produttore P25M
Tipo P25M
Spessore inserto 3 mm
Tipo di fissaggio inserto S (con foro a testa svasata, avvitato tramite foro)
Codifica punti di attacco dell´inserto TOHX 140305 N
Codifica punti di attacco dell´inserto secondo ISO TS 13399-60 TO01403054N
Designazione inserto TOHX140305
Tipo di prodotto Inserto
Con codice ISO
Normativa DIN ISO 1832
Numero taglienti 3 pz.
Verso di inserimento neutro
Per materiale Acciaio (P); Acciaio inossidabile (M)
Classe di tolleranza H
Tipi di lavorazione Scanalatura e troncatura (EEA)
Assegnazione finitura/sgrossatura finitura; sgrossatura
Tipo di fissaggio Foro
Rompitruciolo
Esecuzione taglienti A spigoli vivi (F)
Condizione di taglio interrotto
Numero di opzioni di utilizzo 3 pz.
Peso 3 g
Contenuto 1 pz.

Identificazione e classificazione

Codice articolo 268888 P25M
EAN / GTIN 4047109036925
Codice del produttore W30 26660.0503
Produttore/persona responsabile Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Tabella dati

continuo
 
irregolare
 
a umido max.