• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Soustružnické vyměnitelné břitové destičky TOHX 140305, neutrální

Artiklové číslo: 268888 P25M
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    726,00 CZK / 1 ks
  • od 10 kusy
    605,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Ihned k dodání
311 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Řezný materiál Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Způsob upevnění řezné destičky S (se závrtným otvorem, přišroubováno otvorem)
Počet břitů 3 ks
Označení řezné destičky TOHX 140305 N
Typ P25M
Řezný materiál TK
Skupina obrobitelnosti M (nerezavějící ocel); P (ocel)
Rohový rádius R 0,5 mm
Povlak s povlakem
Toleranční třída H
Provedení lamače třísek G06
Mokré maximální vhodný
Chladicí a mazací prostředek ano
Řada W30
Základní tvar tříhranný
Tloušťka řezné destičky S 3,18 mm
Provedení řezné destičky neutrální
Délka řezné hrany l 13,5 mm
Průměr řezné destičky d 8,2 mm
Rohový úhel 60 stupně
Úhel čela 0 stupně
Podmínka řezání Přerušeno
ISO kód TOHX 140305 N
Minimální hloubka řezu v doporučeném pracovním rozsahu 0,5 mm
Maximální hloubka řezu v doporučeném pracovním rozsahu ap max 1,5 mm
Hloubka řezu ap, min 0,35 mm
Hloubka řezu ap, max 3,5 mm
Minimální řezná rychlost pro hlavní oblast použití 120 m/min
Maximální řezná rychlost pro hlavní oblast použití 300 m/min
Minimální řezná rychlost pro vedlejší oblast použití 120 m/min
Maximální řezná rychlost pro vedlejší oblast použití 180 m/min
Vorschub pro Umdrehung min. f 0,1 mm/ot.
Vorschub pro Umdrehung max. f 0,3 mm/ot.
Řezné materiály, označení výrobce P25M
Tloušťka řezné destičky T 3,18 mm
Kódování oddělovacího místa řezné desky TOHX 140305
Kódování oddělovacího místa žacího ústrojí podle ISO TS 13399-60 TO01403054N
Druh produktu Břitová destička
S kódem ISO ano
Norma DIN ISO 1832
Směr při použití neutrální
Vhodné pro materiál Nerezová ocel (M); Ocel (P)
Přiřazení dokončování / hrubování dokončování; hrubování-dokončování
Způsob upevnění Otvor
Lamač třísek ano
Podmínka řezání přerušovaný
Počet možností použití 3 ks
Hmotnost 3 g
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 268888 P25M
EAN / GTIN 4047109036925
Číslo výrobce W30 26660.0503
Výrobce/odpovědná osoba CERATIZIT Luxembourg S.á r.l., Route de Holzem 101, 8232 Mamer, Luxembourg, www.ceratizit.com

Aplikační tabulka

kontinuální
 
nepravidelný