{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Hladilno mazalno sredstvo | da | |
| Mokro min. | primerno | |
| Mokro maks. | primerno | |
| Oznaka proizvajalca | TOHX 140305EN-G06 P25M | |
| Suha obdelava | primerno | |
| Olje | primerno | |
| Zrak | primerno | |
| Osnovna oblika | trikotno | |
| Debelina rezalne plošče | 3 mm | |
| Dolžina rezilne ploščice | 13,5 mm | |
| Izvedba rezilne ploščice | nevtralna | |
| Dolžina rezilnega roba | 13,5 mm | |
| Premer rezilne plošče | 8,2 mm | |
| Radij kota | 0,5 mm | |
| Kotnik | 60 stopinj | |
| cepilni kot | 6 stopinj | |
| nastavljiv kot | 0 stopinj | |
| Običajen kot odmika (glavni rezalni rob) | 8 stopinj | |
| Normalni prosti kot (stranski rez) | 8 stopinj | |
| Normalni prosti kot (ravni rez) | 0 stopinj | |
| Koda ISO | TOHX 140305 N | |
| Rezalni material | HM | |
| Rezalni materiali, oznaka proizvajalca | P25M | |
| Zvrst | P25M | |
| Debelina rezalne plošče | 3 mm | |
| Vrsta pritrditve rezalne plošče | S (s potopljeno izvrtino privito skozi izvrtino) | |
| Kodiranje ločilnega mesta, rezalna plošča | TOHX 140305 N | |
| Kodiranje ločilnega mesta, rezalna plošča v skladu z ISO TS 13399-60 | TO01403054N | |
| Opis rezalne plošče | TOHX140305 | |
| vrsta izdelka | Rezalna plošča | |
| Z ISO kodo | da | |
| Standard | DIN ISO 1832 | |
| Število rezil | 3 kos | |
| Smer uporabe | nevtralna | |
| Primerno za material | jeklo (P); nerjavno jeklo (M) | |
| Tolerančni razred | H | |
| Postopek obdelave | zarezovanje in odrezovanje (EEA) | |
| Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Gladilna obdelava; Groba/gladilna obdelava | |
| Vrsta pritrditve | Izvrtina | |
| Lomilec odrezkov | da | |
| Izvedba rezila | ostrokotno (F) | |
| Rezalni pogoji | prekinjeno | |
| Število možnosti uporab | 3 kos | |
| Masa | 3 g | |
| Vsebina | 1 kos |
| Številka izdelka | 268888 P25M | |
| EAN/GTIN | 4047109036925 | |
| Številka proizvajalca | W30 26660.0503 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |