{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Artikelnummer:
| Koelsmeermiddel | ja | |
| Nat minimaal | geschikt | |
| Nat maximaal | geschikt | |
| Artikelomschrijving producent | TOHX 140305EN-G06 P25M | |
| Droge bewerking | geschikt | |
| Olie | geschikt | |
| Lucht | geschikt | |
| Basisvorm | driehoekig | |
| Dikte snijplaat | 3 mm | |
| Lengte snijplaat | 13,5 mm | |
| Uitvoering van de snijplaat | neutraal | |
| Lengte snijkant | 13,5 mm | |
| Diameter snijplaat | 8,2 mm | |
| Hoekradius | 0,5 mm | |
| Hoek | 60 graden | |
| Spaanhoek | 6 graden | |
| Instelhoek | 0 graden | |
| Normaalvrijloophoek (hoofdsnijkant) | 8 graden | |
| Normaalvrijloophoek (extra snijkant) | 8 graden | |
| Normaalvrijloophoek (vlakke snijkant) | 0 graden | |
| ISO-code | TOHX 140305 N | |
| Materiaal | HM | |
| Materialen, producentaanduiding | P25M | |
| Soort | P25M | |
| Snijplaatdikte | 3 mm | |
| Bevestigingstype snijplaat | S (met verzinkboring door boring geschroefd) | |
| Scheidingspuntcodering snijplaat | TOHX 140305 N | |
| Scheidingspuntcodering snijplaat volgens ISO TS 13399-60 | TO01403054N | |
| Aanduiding snijplaat | TOHX140305 | |
| Producttype | Snijplaat | |
| Met ISO-code | ja | |
| Norm | DIN ISO 1832 | |
| Aantal snijkanten | 3 st. | |
| Toepassingsrichting | neutraal | |
| Geschikt voor materiaal | roestvrij staal (M); staal (P) | |
| Tolerantieklasse | H | |
| Bewerking | in- en afsteken (EEA) | |
| Fijn/ruw-indeling | Nabewerken; Voor-/nabewerken | |
| Bevestigingstype | Boring | |
| Spaanbreker | ja | |
| Snijkantuitvoering | scherp (F) | |
| Snedecondities | Onderbroken | |
| Aantal gebruiksmogelijkheden | 3 st. | |
| Gewicht | 3 g | |
| Inhoud | 1 st. |
| Artikelnummer | 268888 P25M | |
| EAN/GTIN | 4047109036925 | |
| Nummer fabrikant | W30 26660.0503 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |