Drejevendeskærsplatte TOHX 140305, neutral

Art.-nr.: 268888 P25M
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

Priser:

  • fra 1 styk
    165,15 DKK / 1 styk
  • fra 10 styk
    137,62 DKK / 1 styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
277 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Kølesmøremiddel ja
Våd, minimal egnet
Våd, maksimal egnet
Producentbetegnelse TOHX 140305EN-G06 P25M
Tør bearbejdning egnet
Olie egnet
Luft egnet
Basisform tresidet
Skæreplatte 3 mm
Længde på skærepladen 13,5 mm
Udførelse med skæreplatte neutral
Længde på skærekanten 13,5 mm
Skærepladens diameter 8,2 mm
Hjørneradius 0,5 mm
Hjørnevinkel 60 grader
spånvinkel 6 grader
indstillingsvinkel 0 grader
Normal frigangsvinkel (hovedskærekant) 8 grader
Normal frigangsvinkel (sekundær skærekant) 8 grader
Normal frigangsvinkel (plan skærekant) 0 grader
ISO-kode TOHX 140305 N
Skæremateriale HM
Skærestof, producentbetegnelse P25M
Type P25M
Skærepladetykkelse 3 mm
Monteringstype, skæreplade S (med undersænket hul skruet gennem hullet)
Skæreindsats til kodning af adskillelsespunkter TOHX 140305 N
Skæreindsats til kodning af adskillelsespunkter i henhold til ISO TS 13399-60 TO01403054N
Beskrivelse, skæreplade TOHX140305
produkttype Skæreplatte
Med ISO-kode ja
Standard DIN ISO 1832
Antal skær 3 stk.
Indsatsretning neutral
Egnet til materiale rustfrit stål (M); stål (P)
Toleranceklasse H
Bearbejdningsprocesser afstikning og notning (EEA)
Slet-/skrubbearbejdning Skrubbearbejdning-sletbearbejdning; Sletbearbejdning
Monteringstype Boring
Spånbryder ja
Skæredesign skarpkantet (F)
Skærebetingelse afbrudt
Antal anvendelsesmuligheder 3 stk.
Vægt 3 g
Indhold 1 stk.

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 268888 P25M
EAN/GTIN 4047109036925
Producentnummer W30 26660.0503
Producent/ansvarlig person Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Anvendelsestabel

kontinuerlig
 
uregelmæssig
 
våd, maksimal