Keičiama tekinimo plokštelė TOHX 140305, neutral.

Prekės Nr.: 268888 P25M
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo 1 vnt.
    24,36 € / 1 vnt.
  • Nuo 10 vnt.
    20,30 € / 1 vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
277 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Rūšis Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Aušinimo tepimo priemonės taip
Šlapias, min. tinka
Drėgnas, maks. tinka
Gamintojo pavadinimas TOHX 140305EN-G06 P25M
Sausas apdirbimas tinka
Alyva tinka
Oras tinka
Bazinė forma trikampio formos
Kietosios medžiagos pjovimo plokštė 3 mm
Pjovimo plokštelės ilgis 13,5 mm
Pjovimo plokštelės modelis neutral.
Pjovimo briaunos ilgis 13,5 mm
Pjovimo plokštelės skersmuo 8,2 mm
Kampo spindulys 0,5 mm
Kampų kampas 60 laipsniai
priekinis kampas 6 laipsniai
reguliuojamas kampas 0 laipsniai
Standartinis laisvasis kampas (bazinė pjovimo briauna) 8 laipsniai
Standartinis laisvasis kampas (antrinė pjovimo briauna) 8 laipsniai
Standartinis laisvasis kampas (plokščia pjovimo briauna) 0 laipsniai
ISO-Code TOHX 140305 N
Įrankio medžiaga HM
Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas P25M
Rūšis P25M
Pjovimo plokštės storis 3 mm
Pjaustymo plokštės tvirtinimo tipas S (su įgilinta anga, tvirtinama prisukant)
Atskyrimo taško kodavimas pjovimo plokštelė TOHX 140305 N
Atskyrimo taško kodavimas pjovimo plokštė pagal ISO TS 13399-60 TO01403054N
Pjaustymo plokštelės žymuo TOHX140305
produkto rūšis Pjovimo plokštelė
Su ISO kodu taip
Standartas DIN ISO 1832
Pjovimo briaunų skaičius 3 vnt.
Antgalių įtaisas neutral.
Tinka medžiagoms nerūdijantis plienas (M); plienas (P)
Tolerancijos klasė H
Apdirbimo metodas atskyrimas ir nupjovimas (EEE)
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka Glotnusis apdirbimas; rupusis apdirbimas
Tvirtinimo būdas Kiaurymė
Drožlialaužis taip
Pjovimo briaunų modelis aštriabriaun. (F)
Pjovimo sąlygos pertraukiamas
Naudojimo galimybių skaičius 3 vnt.
Svoris 3 g
Turinys 1 vnt.

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 268888 P25M
EAN / GTIN 4047109036925
Gamintojo numeris W30 26660.0503
Gamintojas / atsakingas asmuo Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Germany, www.kometgroup.com

Informacinė pritaikymo lentelė

nepertraukiamas
 
nereguliarus
 
drėgnas, maks.