Plăcuță amovibilă pentru strunjire TOHX 140305, neutru

Cod articol.: 268888 P25M
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    22,17 € / 1 buc.
  • de la 10 buc.
    18,47 € / 1 buc.
La cerere
În stoc
277 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Categorie Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lubrifiant de răcire ja
Umiditate minimă recomandat
Umiditate maximă recomandat
Denumirea producătorului TOHX 140305EN-G06 P25M
Prelucrare uscată recomandat
Ulei recomandat
Aer recomandat
Formă de bază triunghiular
Grosimea plăcuţei 3 mm
Placă de tăiere lungime 13,5 mm
Placă de tăiere model neutru
Lungimea muchiei de tăiere 13,5 mm
Diametru placă de tăiere 8,2 mm
Rază la colţ 0,5 mm
Unghi la colţ 60 grad
Unghi de aşchiere 6 grad
Unghi de reglare 0 grad
Unghi de degajare normal (muchie de tăiere principală) 8 grad
Unghi de degajare normal (muchie de tăiere suplimentară) 8 grad
Unghi de degajare normal (muchie de tăiere plană) 0 grad
Cod ISO TOHX 140305 N
Material tăiș Carbură
Material tăiș, denumire producător P25M
Categorie P25M
Placă de tăiere grosime 3 mm
Tip de fixare placă de tăiere S (cu gaură adâncită înșurubată prin gaură)
Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere TOHX 140305 N
Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere conform ISO TS 13399-60 TO01403054N
Denumire Inserție de tăiere TOHX140305
Tip produs Plăcuţă
Cu cod ISO ja
Standard DIN ISO 1832
Număr de tăişuri 3 buc.
Direcţie de utilizare neutru
Recomandat pentru material Oțel (P); Oțel inoxidabil (M)
Clasa de toleranţă H
Procedeu de prelucrare Canelare și despărțire (EEA)
Codificare finisare / degroşare Degroşare-finisare; Finisare
Tip de fixare Alezaj
Sfărâmător de aşchii ja
Executarea tăierii Cu margini ascuțite (F)
Condiţie de tăiere întrerupt
Numărul de posibilități de utilizări 3 buc.
Greutate 3 g
Cuprins 1 buc.

Identificare și clasificare

Cod articol 268888 P25M
EAN / GTIN 4047109036925
Număr producător W30 26660.0503
Producător/responsabil Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Tabel de aplicaţii

continu
 
neregulat
 
Umiditate maximă