Freză unghiulară Professional ESD cap lat, aprox. 29° cu conic mic 115 mm, 4 1/2″

Cod articol.: 26835
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Denumirea producătorului Schrägvornschneider Professional ESD breiter Kopf, ca. 29° mit kleiner Wate 115 mm, 4 1/2″
Zona de protecție ESD (EPA) da
Culoarea galben; negru
Poziția fălcilor/gurii îndoită
Unghi, îndoită 29 grad
Recomandat pentru Sârmă de cupru
Mini teşitură Contur fin
Tip de îmbinare Articulaţie introdusă
Cu arc deschidere Da
Cuprins o singură parte
Tip produs Cleşte cu tăiş frontal
Caracteristici antistatic
Material Oţel
Suprafaţă Sablat mat
Procesul de fabricație Forjat
Standard DIN ISO 9654
Lungimea totală 115 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 26835
EAN / GTIN 4010995268350
Număr producător 26835
L-Număr L60070 3527
Producător/responsabil Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Descriere

Descriere:

  • Răspunde cerințelor dumneavoastră: Pentru tăierea aproape la același nivel a firelor de cupru moale
  • Vă protejează sănătatea: Reduce efortul datorat muncii continue datorită arcului de deschidere
  • Vă reduce costurile: Uneltele cu conductivitate electrostatică protejează componentele electronice împotriva deteriorării
  • IEC 61340-5-1

Caracteristică:

  • Unealtă electrică: Nr
  • SB - ambalare: Nr
  • Articole ESD: da
  • Diametru max. (Mm): 1,2 mm
  • Lungime totală (mm): 115 mm
  • Lungime totală (inchi): 4 1/2″
  • Forța de tăiere: 2
  • Sârmă moale (mm): 1,2 mm
  • Cu baterie / baterie: Nr