Torque Multiplier DREMOPLUS ALU 54000 Nm

Nr art.: 2653168
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Seria DREMOPLUS
Oznaczenie producenta DREMOPLUS ALU 54000 Nm
Zabezpieczenie przeciążeniowe tak
Blokada powrotu tak
Liczba urządzeń podporowych (płyty reakcyjne) 1
Przełożenie momentu obrotowego 1:175
Maks. wartość wejściowa 380 Nm
Maks. wartość wyjściowa 54 000 Nm
Rozmiar, Kwadrat napędowy 3/4 cal
Rodzaj produktu Wzmacniacz momentu obrotowego
Kształt złącza Kwadrat napędowy
Technika pomiarowa mechanicznie
Wskazanie brak wskazania
Dokładność momentu obrotowego w prawo 3 %
Dokładność momentu obrotowego w lewo 3 %
Długość całkowita L 230 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 2653168
EAN / GTIN 4010886934425
Numer producenta 2653168
Numer L L60160 5235
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

  • Especially suitable for:
  • Heavy industry
  • Oil industry
  • Petrochemicals
  • Features:
  • Mechanical hand torque multiplier for controlled screw tightening and unloosening screw connections
  • With a three-stage planet gear
  • High-performance aluminium housing
  • Reaction arm of chrome-vanadium steel
  • Model with transmission ratio 1:175
  • With anti-wind-up ratchet (RS)
  • With non-destructive overload protection ″Slipper″ to protect the gearbox, right and left hand
  • With fixture for welding on a reaction arm (optional)
  • Guaranteed accuracy: Better than +/- 3 % tolerance
  • To operate with a suitable torque wrench
  • 1 actuating arm hexagonal 27 mm, 354 mm, No. E-28 LRZ-27
  • Output square with hole for Impact sockets with locking pin and ring

Cecha szcz.:

  • 1000 V insulated: no
  • Backstop: yes
  • Design: With device for welding on a reaction arm
  • Drive adaptor, square [imperial]: 3/4″
  • Drive adaptor, square [metric]: 6,3 mm
  • Drive square [inch]: 3/4″
  • Fuse for square drive: Locking ring and pin
  • Fuse Output square: Locking ring and pin
  • Input torque (max.) [Nm]: 380 Nm
  • Output square [imperial]: 2.1/2
  • Output square [metric]: 2.1/2
  • Output square [metric]: 63 mm
  • Output torque (max.) [Nm]: 54000
  • Overload protection: Slipper slip clutch
  • REACH registration available: no
  • Reaction arm mount: screwed over flange
  • Reaction arm version: without
  • Total height without reaction arm: 415
  • Total length [mm]: 230 mm
  • Total width without reaction arm: 270
  • Transmission ratio: 1:175
  • VDE certified: no