{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Technika pomiarowa | mechanicznie | |
| Maks. wartość wyjściowa | 2 800 Nm | |
| Przełożenie momentu obrotowego | 1:5,5 | |
| Maks. wartość wejściowa | 550 Nm | |
| Kształt złącza | Kwadrat napędowy | |
| Liczba urządzeń podporowych (płyty reakcyjne) | 1 | |
| Blokada powrotu | nie | |
| Zabezpieczenie przeciążeniowe | tak | |
| Długość całkowita L | 230 mm | |
| Szerokość części wyjściowa | 106 mm | |
| Wysokość części wyjściowej | 146 mm | |
| Rozmiar, Kwadrat napędowy | 3/4 cal | |
| Rodzaj produktu | Wzmacniacz momentu obrotowego |
| Numer artykułu | 2653273 | |
| EAN / GTIN | 4010886934463 | |
| Numer producenta | 2653273 | |
| Numer L | L60160 1807 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |