{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Maks. wartość wyjściowa | 1 300 Nm | |
| Przełożenie momentu obrotowego | 1:5 | |
| Maks. wartość wejściowa | 270 Nm | |
| Kształt złącza | Czop lub gniazdo wyjściowe 4-kątne; Czop lub gniazdo wyjściowe 4-kątne | |
| Liczba urządzeń podporowych (płyty reakcyjne) | 1 | |
| Blokada powrotu | nie | |
| Zabezpieczenie przeciążeniowe | tak | |
| Długość całkowita L | 230 mm | |
| Oznaczenie producenta | DREMOPLUS ALU 1300 Nm | |
| Kolor | Złoty; Czarny | |
| Szerokość części wyjściowa | 80 mm | |
| Wysokość części wyjściowej | 133 mm | |
| Wysokość z kwadratem | 173 mm | |
| Wielkość, Czop lub gniazdo wyjściowe 4-kątne | 1/2 cal; 3/4 cal | |
| Rodzaj produktu | Wzmacniacz momentu obrotowego | |
| Wskazanie | brak wskazania |
| Numer artykułu | 2653370 | |
| EAN / GTIN | 4010886934548 | |
| Numer producenta | 2653370 | |
| Numer L | L60160 1460 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |