Beskrivelse:
Særligt velegnet til:
Tunge industrier
Olieindustrien
Petrokemisk industri
Design:
Mekanisk, manuelt betjent drejningsmomentmultiplikator til kontrolleret til- og frakobling af skruer
Med tretrins planetgear
Hus af højtydende aluminium
Reaktionsarm af kromvanadiumstål
Model med overførselsforhold 1: 175
Med bagstop (RS)
Med ikke-destruktiv overbelastningsbeskyttelse ″Slipper″ til beskyttelse af gearkassen, højre og venstre hånd
Med anordning til svejsning på en reaktionsarm (ekstraudstyr)
Garanteret nøjagtighed: bedre end +/- 3 % tolerance
Til betjening i forbindelse med en momentnøgle
1 model med maksimal belastning i intervallet max. 54000 N-m
Udgang med firkantet kant med hul til kraftskrueindsatser med låsestift og ring.
Egenskab:
- Udgang firkantet [metrisk]: 2.1/2
- Udgangskvadrat [metrisk]: 63 mm
- Udgangskvadrat [imperial]: 2.1/2
- Drivadapter, firkantet [metrisk]: 6,3 mm
- Drivadapter, firkantet [imperial]: 3/4″
- Drev firkant [tomme]: 3/4″
- Montering af reaktionsarm: skruet over flange
- Udformning: Med anordning til svejsning på en reaktionsarm
- Version af reaktionsarm: uden
- Udgangsdrejningsmoment (maks.) [Nm]: 54000
- Indgangsdrejningsmoment (maks.) [Nm]: 380 Nm
- Samlet bredde uden reaktionsarm: 270
- Samlet højde uden reaktionsarm: 415
- Samlet længde [mm]: 230 mm
- Sikring Udgang firkantet: Låsering og stift
- Sikring til firkantet drev: Låsering og stift
- Overbelastningsbeskyttelse: Slipper slip-kobling
- Overføringsforhold: 1:175
- 1000 V isoleret: ingen
- Bagstopper: ja
- REACH-registrering tilgængelig: ingen
- VDE-certificeret: ingen